{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,6 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114360 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197016829 | |
Valmistajan numero | 114360 7,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS N 7,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
468 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
29,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Nimellis-⌀ DC | 7,6 | 7,6 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 118 | 130 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 75 | 37 |