{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
Typ | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Invändig | nej | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 57 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen | 0,14 mm/kierr. | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Tuotekoodi | 114200 6 | |
EAN / GTIN | 4045197015686 | |
Valmistajan numero | 114200 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkapora HSS W, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
1 233 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
6,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
2,07 €
0,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Standardi | DIN 338 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi. | Zylinderschaft |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Typ | W | N |
Lastu-urien pituus Lc | 57 mm | 57 mm |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 48 mm | 48 mm |