Kierukkapora HSS W 4,4 mm

Tuote nro.: 114200 4,4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,57 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 4,4 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 338
    tyyppi W
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 130 astetta
    Nousukulma 35-40 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 40,4 mm
    Lastu-urien pituus Lc 47 mm
    Kokonaispituus L 80 mm
    varren ⌀ Ds 4,4 mm
    Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen 0,05 mm/kierr.
    Värirengas keltainen
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114200 4,4
    EAN / GTIN 4045197015525
    Valmistajan numero 114200 4,4

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.
    Tarkka kärkihionta.
    Hiotut, suuret lastu-urat, tiheä kierre.
    Kiiltäväksi hiottu pinta.
    Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin