{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 6 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | W | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 41 | |
Teräsarjan porrastus | 0,1 mm | |
sis. kotelon | kyllä | |
Värirengas | keltainen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115160 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024596 | |
Valmistajan numero | 115160 6-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierukkaporasarja HSS nro 114200, kotelo 6-10
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
640,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
520,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porien lukumäärä | 41 | 41 |
Värirengas | keltainen | pun. |
sis. kotelon | kyllä | kyllä |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Lastuava aine | HSS | HSS E |
Kärkikulma | 130 | 130 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |