Kierukkapora askelkärjellä HSS-E INOX, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 10mm

Tuote nro.: 114008 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,63 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    20,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: INOX
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 10 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi INOX
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 72 mm
Lastu-urien pituus Lc 87 mm
Kokonaispituus L 133 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114008 10
EAN / GTIN 4062406877194
Valmistajan numero 114008 10

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Viisteet on nitrattu. Erittäin vankka ja kestävä vahvistetun sydänosan halkaisijan ansiosta. Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus. Tarkka kärkihionta. Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.
  • Soveltuu erinomaisesti tarkkojen porausten tekemiseen metallilevyihin, putkiin ja profiileihin.
  • Kärjen innovatiivisen hionnan ansiosta turvallinen alkuporaus ilman keskittämistä tai pistopuikkoa myös kaarevilla pinnoilla.
  • Viisto poraus mahdollista ongelmitta poran kärjen ensimmäisen osan upottua materiaaliin.
  • Poraaminen huomattavasti vähemmällä voimalla kuin perinteisillä DIN338 HSS-porilla – aina 13 mm:n halkaisijaan asti suoraan akkuporakoneella.
  • Tukeva ja turvallinen kiinnitys 3-leukaistukkaan.
  • Yleiskäyttöinen monenlaisissa materiaaleissa, kuten muovissa, puussa ja akryylissä, repimättä ja halkeilematta.
  • Pora ei tärise eikä takertele – ei edes ohutseinäisessä materiaalissa.
  • Poran ulostulo ilman pursetta.
  • Ihanteellinen pulttien ja niittien irtiporaamiseen.

Erityinen leikkuuterän geometria myös ruostumattomien terästen työstöön.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin