Kierukkapora askelkärjellä HSS-E INOX 7,5 mm

Tuote nro.: 114008 7,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,73 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: INOX
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 7,5 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 338
    tyyppi INOX
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 118 astetta
    Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 57,8 mm
    Lastu-urien pituus Lc 69 mm
    Kokonaispituus L 109 mm
    varren ⌀ Ds 7,5 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,125 mm/kierr.
    Värirengas sininen
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114008 7,5
    EAN / GTIN 4062406877149
    Valmistajan numero 114008 7,5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Viisteet on nitrattu. Erittäin vankka ja kestävä vahvistetun sydänosan halkaisijan ansiosta. Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus. Tarkka kärkihionta. Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.
    • Soveltuu erinomaisesti tarkkojen porausten tekemiseen metallilevyihin, putkiin ja profiileihin.
    • Kärjen innovatiivisen hionnan ansiosta turvallinen alkuporaus ilman keskittämistä tai pistopuikkoa myös kaarevilla pinnoilla.
    • Viisto poraus mahdollista ongelmitta poran kärjen ensimmäisen osan upottua materiaaliin.
    • Poraaminen huomattavasti vähemmällä voimalla kuin perinteisillä DIN338 HSS-porilla – aina 13 mm:n halkaisijaan asti suoraan akkuporakoneella.
    • Tukeva ja turvallinen kiinnitys 3-leukaistukkaan.
    • Yleiskäyttöinen monenlaisissa materiaaleissa, kuten muovissa, puussa ja akryylissä, repimättä ja halkeilematta.
    • Pora ei tärise eikä takertele – ei edes ohutseinäisessä materiaalissa.
    • Poran ulostulo ilman pursetta.
    • Ihanteellinen pulttien ja niittien irtiporaamiseen.

    Erityinen leikkuuterän geometria myös ruostumattomien terästen työstöön.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin