Kierukkapora askelkärjellä HSS-E INOX 6 mm

Tuote nro.: 114008 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,83 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    9,03 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
260 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: INOX
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi INOX
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 48 mm
Lastu-urien pituus Lc 57 mm
Kokonaispituus L 93 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114008 6
EAN / GTIN 4062406877101
Valmistajan numero 114008 6

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Viisteet on nitrattu. Erittäin vankka ja kestävä vahvistetun sydänosan halkaisijan ansiosta. Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus. Tarkka kärkihionta. Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.
  • Soveltuu erinomaisesti tarkkojen porausten tekemiseen metallilevyihin, putkiin ja profiileihin.
  • Kärjen innovatiivisen hionnan ansiosta turvallinen alkuporaus ilman keskittämistä tai pistopuikkoa myös kaarevilla pinnoilla.
  • Viisto poraus mahdollista ongelmitta poran kärjen ensimmäisen osan upottua materiaaliin.
  • Poraaminen huomattavasti vähemmällä voimalla kuin perinteisillä DIN338 HSS-porilla – aina 13 mm:n halkaisijaan asti suoraan akkuporakoneella.
  • Tukeva ja turvallinen kiinnitys 3-leukaistukkaan.
  • Yleiskäyttöinen monenlaisissa materiaaleissa, kuten muovissa, puussa ja akryylissä, repimättä ja halkeilematta.
  • Pora ei tärise eikä takertele – ei edes ohutseinäisessä materiaalissa.
  • Poran ulostulo ilman pursetta.
  • Ihanteellinen pulttien ja niittien irtiporaamiseen.

Erityinen leikkuuterän geometria myös ruostumattomien terästen työstöön.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin