{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113280 7 | |
EAN / GTIN | 4045197007605 | |
Valmistajan numero | 113280 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyhytpora HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
44,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 74 mm | 74 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 7 mm | 7 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS Co 8 |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta |