{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 11,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113280 3 | |
EAN / GTIN | 4045197007438 | |
Valmistajan numero | 113280 3 |