{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 27,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10,3 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113280 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406232283 | |
Valmistajan numero | 113280 10,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS-E-PM HPC 10,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
114,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
19,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
46,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
38,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | vihreä | pun. | sininen |
Standardi | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Kärkikulma | 130 | 130 | 130 |
Lastu-urien pituus Lc | 43 | 87 | 43 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 27,6 | 71,6 | 27,6 |