Lyhytpora HSS/E N 3,5 mm

Tuote nro.: 113150 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,20 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 107 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1897
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 14,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 52 mm
varren ⌀ Ds 3,5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113150 3,5
EAN / GTIN 4045197004338
Valmistajan numero 113150 3,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin luja ja vakaa vahvistetun sydänosan ansiosta.
Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.
Kiiltävä

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin2 − 4×D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin