{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 26,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 84 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113150 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197004932 | |
Valmistajan numero | 113150 9,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 9,2mm
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
15,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
41,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
34,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
48,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
40,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | sininen |
Nimellis-⌀ DC | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |