{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 16,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113150 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197004369 | |
Valmistajan numero | 113150 3,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 3,8mm
pyynnöstä
Varastossa
372 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
214 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
258 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 755 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |