{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 14,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 52 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113150 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197004345 | |
Valmistajan numero | 113150 3,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 3,6mm
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
484 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Kärkikulma | 130 astetta | 135 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 118 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |