{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 18,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 64 mm | |
Kokonaispituus L | 127 mm | |
varren ⌀ Ds | 18,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113150 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197586469 | |
Valmistajan numero | 113150 18,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyhytpora HSS/E N 18,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
129,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
129,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiN |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 1897 | DIN 1897 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 64 | 64 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36,3 | 36,3 |