{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 13,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 33,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 54 mm | |
Kokonaispituus L | 107 mm | |
varren ⌀ Ds | 13,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113150 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197586353 | |
Valmistajan numero | 113150 13,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Lyhytpora HSS/E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 13,8mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
54,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
45,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
52,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
43,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
61,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
51,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
18,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
15,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Kärkikulma | 130 astetta | 135 astetta | 130 astetta | 118 astetta |
tyyppi | N | FS | N | N |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |