{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 1 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 6 − 8 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,15 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111100 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000309 | |
Valmistajan numero | 111100 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Keskiöpora HSS/E A, TiAlN, Nimellis-⌀ DC k12: 1mm
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 080 kappaletta varastossa
5,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 183 kappaletta varastossa
3,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 670 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
695 kappaletta varastossa
5,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
853 kappaletta varastossa
22,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 35 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Standardi | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. | 0,02 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Keskiöporat | Keskiöporat | Keskiöporat | Keskiöporat | Keskiöporat | Keskiöporat |