Vaihtoehtoinen tuote:

Keskiöpora HSS-E-PM A, TiAlN, Nimellis-⌀ DC k12: 1mm

Tuote nro.: 111105 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
853 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC k12 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 333
tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
Upotuskulma 60 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Varsi Lieriövarsi, h7
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 1 mm
Työkappaleen ⌀ 6–8 mm
varren ⌀ Ds 3,15 mm
Varren toleranssi h7
Kokonaispituus L 31,5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 111105 1
EAN / GTIN 4045197797179
Valmistajan numero 111105 1

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
100
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
60
Alu > 10% Si
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
60
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
20
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
Teräs < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu ja kierreuritettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Keskiöpora HSS-E-PM A, TiAlN, Nimellis-⌀ D<sub>C</sub> k12: 1mm

Keskiöpora HSS-E-PM A, TiAlN, Nimellis-⌀ DC k12: 1mm

pyynnöstä
Varastossa
853 kappaletta varastossa
22,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 080 kappaletta varastossa
5,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 183 kappaletta varastossa
3,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 670 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
321 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
695 kappaletta varastossa
5,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2 2
Värirengas ilman ilman ilman ilman ilman ilman
Kokonaispituus L 31,5 mm 31,5 mm 31,5 mm 35 mm 31,5 mm 31,5 mm
Standardi DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333 DIN 333
Varren toleranssi h7 h7 h7 h7 h7 h7
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm/kierr. 0,02 mm/kierr. 0,02 mm/kierr. 0,02 mm/kierr. 0,02 mm/kierr. 0,02 mm/kierr.
Tuotetyyppi Keskiöporat Keskiöporat Keskiöporat Keskiöporat Keskiöporat Keskiöporat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin