Keskiöporasarja HSS-E nro 111100 kotelossa 10

Tuote nro.: 111060 10
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Porien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 333
tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
Upotuskulma 60 astetta
Varsi Lieriövarsi, h7
Porien lukumäärä 10
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 111060 10
EAN / GTIN 4067263118657
Valmistajan numero 111060 10

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 333 -keskiöporista.

Sisältö:

Keskiöpora nro 111100, 1 kpl kutakin kokoa: 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin