{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 6,3 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 100 − 150 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111000 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000194 | |
Valmistajan numero | 111000 6,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HSS-keskiöpora A, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC k12: 6,3mm
pyynnöstä
Varastossa
423 kappaletta varastossa
27,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
22,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
41,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
59,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
191 kappaletta varastossa
40,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standardi | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Upotuskulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
tyyppi | A | A | A | A | A |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. | 0,05 mm/kierr. |