{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 1,6 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 10 − 15 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 35,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111000 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197000132 | |
Valmistajan numero | 111000 1,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HSS-keskiöpora A, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC k12: 1,6mm
pyynnöstä
Varastossa
3 056 kappaletta varastossa
5,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 416 kappaletta varastossa
3,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 369 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
813 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 584 kappaletta varastossa
22,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen ⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10–15 mm | 10–15 mm |
Kokonaispituus L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Standardi | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Varren toleranssi | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
tyyppi | A | A | A | A | A |