{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Tychem® | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | |
Väri | harmaa | |
Vain yksi koko | XL | |
Standardi | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4 | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-koodi AL | 00 |
Tuotekoodi | 098308 XL | |
EAN / GTIN | 5450208004754 | |
Valmistajan numero | D13395545 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Suojahaalarit Tyyppi 3/4/5/6 Tychem® 6000 F, harmaa, Vain yksi koko: XL
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
47,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | harmaa | valkoinen / sininen |
Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet |
Standardi | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Vain yksi koko | XL | XL |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojapuku | Kemikaalisuojapuku |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | Miehille ja naisille |