Suojahaalarit Tyyppi 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, keltainen, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 098306 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Ominaisuudet: Soveltuu EX-alueille
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Tychem®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Ominaisuudet Soveltuu EX-alueille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri keltainen
Vain yksi koko S
Standardi EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku
CAS AL 1A004B
SH-koodi AL 00

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098306 S
EAN / GTIN 5450208004624
Valmistajan numero D13494990

Kuvaus

Malli:

Tychem® 2000 C tyyppi 3/4/5/6, malli CHA5. Mukava ja kevyt suojaus biologisia vaara-aineita ja epäorgaanisia kemikaaleja vastaan. Hiukkastiivis pukumateriaali, joka suojaa radioaktiivisten hiukkasten aiheuttamalta kontaminaatiolta. Itsekiinnittyvä kaksoisvetoketjujärjestelmä parantaa tiiviyttä.Soveltuu Ex-alueille.
Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
  • EN 13034 Tyyppi 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tyyppi 3
  • EN 14605 Tyyppi 4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin