Suojahaalarit Tyyppi 3/4/5/6 Tychem® 6000 F M

Tuote nro.: 098308 M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Tychem®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri harmaa
Vain yksi koko M
Standardi EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Tyyppi 3; EN 14605 Tyyppi 4
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku
CAS AL 1A004B
SH-koodi AL 00

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098308 M
EAN / GTIN 5450208004730
Valmistajan numero D13495156

Kuvaus

Malli:

Tychem® F, tyyppi 3/4/5/6, malli CHA5. Kattava suojaus laajalta kirjolta erilaisia kemikaaleja ja biologisia vaarallisia aineita. 100 % hiukkas- ja nestetiivis 5 baariin asti. Peukalolenkit hihansuissa. Suojanauhalla teipatut saumat takaavat suojauksen ja kestävyyden. Itsekiinnittyvä kaksinkertainen vetoketjujärjestelmä takaa paremman tiiviyden.
Suojahaalari (PSA-luokka III).

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 Tyyppi 5
  • EN 13034 Tyyppi 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tyyppi 3
  • EN 14605 Tyyppi 4

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin