{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Flextril™ | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Valmistajamerkintä | Flextril™ 231 | |
Käsineen koko | 8 | |
EN 374 | Tyyppi A (JKMOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiaali | Nitril | |
Rungon materiaali | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Pituus | 320 mm | |
Paksuus | 1,7 mm | |
Väri | sininen/harmaa | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Seinämän paksuus | 1,7 mm | |
Viiltosuojaluokka | C | |
Normi/erikoistilaus | EN 374 | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094798 8 | |
EAN / GTIN | 13603835714483 | |
Valmistajan numero | 33-3765E/8M |