Kemikaalisuojakäsineet Flextril™ 231 7

Tuote nro.: 094798 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (JKMOPT)
  • Viiltosuojaluokka: C

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Flextril™
    Sisältö 1
    Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
    Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
    Valmistajamerkintä Flextril™ 231
    Käsineen koko 7
    EN 374 Tyyppi A (JKMOPT)
    Kemikaalinkestävyys JKMOPT
    EN 388 4X32C
    EN 407 X1XXXX
    Materiaali Nitril
    Rungon materiaali Nitril
    AQL 0,65
    Pituus 320 mm
    Paksuus 1,7 mm
    Väri sininen/harmaa
    Käyttö uudelleenkäytettävä
    Seinämän paksuus 1,7 mm
    Viiltosuojaluokka C
    Normi/erikoistilaus EN 374
    Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
    Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094798 7
    EAN / GTIN 13603835714063
    Valmistajan numero 33-3765E/7S

    Kuvaus

    Malli:

    Flextril™ 231. Kemikaalisuojakäsine nitriiliä, keskitasoinen viiltosuoja. Integroitu Honeywell Moisture Dispersion -teknologia takaa hyvän käyttömukavuuden. Flextril™-pinnoitteen ansiosta hyvä sormien liikkuvuus ja erinomainen pito. Kämmenselässä olevan QR-koodin avulla pääset helposti ja nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin teknisiin asiakirjoihin ja eritelmiin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.
    Luokan III suojakäsineet.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin