Kemikaalisuojakäsineet Flextril™ 101V 7

Tuote nro.: 094796 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (JKNOPT)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Flextril™
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Valmistajamerkintä Flextril™ 101V
Käsineen koko 7
EN 374 Tyyppi A (JKNOPT)
Kemikaalinkestävyys JKONPT
EN 388 2X01X
Materiaali Nitril
Rungon materiaali Nitril
AQL 0,65
Pituus 330 mm
Paksuus 0,28 mm
Väri sininen
Käyttö uudelleenkäytettävä
Seinämän paksuus 0,28 mm
Normi/erikoistilaus EN 374
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094796 7
EAN / GTIN 13603835716098
Valmistajan numero 32-3011E/7S/N

Kuvaus

Malli:

Flextril™ 101V. Kemikaalisuojakäsine nitriiliä kuiviin ja märkiin työympäristöihin. Integroitu Honeywell Moisture Dispersion -teknologia takaa hyvän käyttömukavuuden. Flextril™-pinnoitteen ansiosta hyvä sormien liikkuvuus ja erinomainen pito. Kämmenselässä olevan QR-koodin avulla pääset helposti ja nopeasti käsiksi kaikkiin tärkeisiin teknisiin asiakirjoihin ja eritelmiin. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.
Luokan III suojakäsineet.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin