{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
EN 374 | Tyyppi B (JKPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKPT | |
Materiaali | Nitriili | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paksuus | 0,13 mm | |
Pituus | 240 mm | |
Sisältö | 100 | |
Paino | 7 g | |
Väri | sininen | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094787 8 | |
EAN / GTIN | 4062406369767 | |
Valmistajan numero | 094787 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kertakäyttökäsinesarja, Käsineen koko: 8
pyynnöstä
Varastossa
1 687 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
3 889 kappaletta varastossa
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus | Tarkkuus |
Sisältö | 100 | 100 |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti |
Rungon materiaali | Nitril | Nitril |
Käsineen koko | 8 | 8 |
EN 374 | Tyyppi B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine |