Käytettävissä oleva vaihtoehto:

Kertakäyttökäsinesarja 10

Tuote nro.: 094787 10
Aseta hinta 100 kpl (0,14 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 181 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
  • EN 374: Tyyppi B (JKPT)
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
EN 374 Tyyppi B (JKPT)
Kemikaalinkestävyys JKPT
Materiaali Nitriili
Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Rungon materiaali Nitril
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paksuus 0,13 mm
Pituus 240 mm
Sisältö 100
Paino 7 g
Väri sininen
Käyttöalue Tarkkuus
Käsineen koko 10
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094787 10
EAN / GTIN 4062406369781
Valmistajan numero 094787 10

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttöinen nitriilikäsine, kuvioidut sormenpäät. Puuteriton. AQL 1,5 (EN 374-2). Annostelupakkaus 100 kpl.
Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III.

Standardi:

Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kertakäyttökäsinesarja  10

Kertakäyttökäsinesarja 10

pyynnöstä
Varastossa
2 181 kappaletta varastossa
14,26 €
(0,14 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 090 kappaletta varastossa
9,32 €
(0,09 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Väri sininen musta
Materiaali Nitriili Nitriili
Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
AQL 1,5 1,5
Suojausluokka Luokka III Luokka III
Kemikaalinkestävyys JKPT KPT

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin