Kertakäyttökäsinesarja, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094787 7
Aseta hinta 100 kpl (0,14 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
897 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
  • EN 374: Tyyppi B (JKPT)
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
EN 374 Tyyppi B (JKPT)
Kemikaalinkestävyys JKPT
Materiaali Nitriili
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti
Rungon materiaali Nitril
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paksuus 0,13 mm
Pituus 240 mm
Sisältö 100
Paino 7 g
Väri sininen
Käyttöalue Tarkkuus
Käsineen koko 7
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094787 7
EAN / GTIN 4062406369750
Valmistajan numero 094787 7
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttöinen nitriilikäsine, kuvioidut sormenpäät. Puuteriton. AQL 1,5 (EN 374-2). Annostelupakkaus 100 kpl.
Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III.

Standardi:

Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojaavat käsiä mekaanisilta riskeiltä, hiertymiltä, rakoilta ja muilta pinnallisilta tapaturmilta.
  • Optimaalinen suojavaikutus vain, kun suojattava alue on kokonaan peitossa. Tarkista lukituksella varustetuissa suojakäsineissä, että lukitus on tiukassa. Suojakäsineet eivät saa liukua. Valitse sopiva käsinekoko.
  • Tarkkuustöihin öljyisissä ja märissä työympäristöissä.

Väärinkäyttö
  • Eivät suojaa kemiallisilta, mikrobiologisilta, lämmön ja sähkön aiheuttamilta vaaroilta eikä viilloilta.
  • Ei saa käyttää pyörivien koneosien lähellä.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin