Kemikaalisuojakäsineet Camapren® 720 9

Tuote nro.: 094774 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
171 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (AKLMOT)
  • Viiltosuojaluokka: 0

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Camapren®
    sähköstaattinen ominaisuus 0,5 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
    Sisältö 1
    Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
    Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
    Valmistajamerkintä Camapren 720
    Käsineen koko 9
    EN 374 Tyyppi A (AKLMOT)
    Kemikaalinkestävyys AKLMOT
    EN 388 1111X
    Materiaali Lateksi
    Rungon materiaali Lateksi
    AQL 0,65
    Käyttöalue Allround
    Pituus 300 mm
    Paksuus 0,65 mm
    Väri musta
    Käyttö uudelleenkäytettävä
    Paino 138 g
    Viiltosuojaluokka 0
    Suojausluokka Luokka III
    Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
    Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094774 9
    EAN / GTIN 4008198772095
    Valmistajan numero 720/9

    Kuvaus

    Malli:

    Suojakäsineet, luokka III.
    Camapren® 720. Hyvä kestävyys monia kemikaaleja vastaan. Anatominen muotoilu mahdollistaa väsymättömän työskentelyn. Hyvä joustavuus ja erityinen kämmenprofiili mahdollistavat parhaan mahdollisen tuntuman ja pitävän otteen.
    Polykloropreenistä ja luonnonlateksista valmistettu kemikaalisuojakäsine.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin