{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Camapren® | |
sähköstaattinen ominaisuus | 0,5 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Valmistajamerkintä | Camapren 720 | |
Käsineen koko | 8 | |
EN 374 | Tyyppi A (AKLMOT) | |
Kemikaalinkestävyys | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materiaali | Lateksi | |
Rungon materiaali | Lateksi | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 300 mm | |
Paksuus | 0,65 mm | |
Väri | musta | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 138 g | |
Viiltosuojaluokka | 0 | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094774 8 | |
EAN / GTIN | 4008198772088 | |
Valmistajan numero | 720/8 |