Kemikaalisuojakäsineet Camapren® 720 10

Tuote nro.: 094774 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
573 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (AKLMOT)
  • Viiltosuojaluokka: 0

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Camapren®
sähköstaattinen ominaisuus 0,5 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Valmistajamerkintä Camapren 720
Käsineen koko 10
EN 374 Tyyppi A (AKLMOT)
Kemikaalinkestävyys AKLMOT
EN 388 1111X
Materiaali Lateksi
Rungon materiaali Lateksi
AQL 0,65
Käyttöalue Allround
Pituus 300 mm
Paksuus 0,65 mm
Väri musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 138 g
Viiltosuojaluokka 0
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094774 10
EAN / GTIN 4008198772002
Valmistajan numero 720/10

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
Camapren® 720. Hyvä kestävyys monia kemikaaleja vastaan. Anatominen muotoilu mahdollistaa väsymättömän työskentelyn. Hyvä joustavuus ja erityinen kämmenprofiili mahdollistavat parhaan mahdollisen tuntuman ja pitävän otteen.
Polykloropreenistä ja luonnonlateksista valmistettu kemikaalisuojakäsine.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin