Kemikaalisuojakäsinepari uvex rubiflex S NB60S 9

Tuote nro.: 094753 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    43,88 € / pari
  • alkaen 10 pari
    36,57 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi B (JKOPT)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex rubiflex
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Käsineen koko 9
EN 374 Tyyppi B (JKOPT)
Kemikaalinkestävyys JKOPT
EN 388 2121X
Materiaali Nitriili
Rungon materiaali puuvilla
Pituus 600 mm
Paksuus 0,5 mm
Väri vihreä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 289 g
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Nitril
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094753 9
EAN / GTIN 4048612011737
Valmistajan numero 9893056

Kuvaus

Malli:

rubiflex S NB60S. Nitriilikäsine, jossa on Interlock-puuvillavuori. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan kemikaalisuojauksen lisäksi myös mekaanista suojausta. Ergonominen muotoilu, erittäin korkea joustavuus, useiden kemikaalien, happojen ja lipeän kestävyys.
Luokan III suojakäsineet.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin