{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | uvex rubiflex | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Käsineen koko | 10 | |
EN 374 | Tyyppi B (JKOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Materiaali | Nitriili | |
Rungon materiaali | puuvilla | |
Pituus | 600 mm | |
Paksuus | 0,5 mm | |
Väri | vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 289 g | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | Nitril | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094753 10 | |
EAN / GTIN | 4048612011751 | |
Valmistajan numero | 9893060 |