{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | uvex rubiflex | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Käsineen koko | 11 | |
EN 374 | Tyyppi B (JKOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Materiaali | Nitriili | |
Rungon materiaali | puuvilla | |
Pituus | 600 mm | |
Paksuus | 0,5 mm | |
Väri | vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 289 g | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | Nitril | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094753 11 | |
EAN / GTIN | 4048612011829 | |
Valmistajan numero | 9893199 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kemikaalisuojakäsinepari uvex rubiflex S NB60S, Käsineen koko: 11
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
46,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
38,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
637 kappaletta varastossa
3,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | vihreä | vihreä |
Paksuus | 0,5 mm | 0,38 mm |
Rungon materiaali | puuvilla | Nitril |
Käsineen koko | 11 | 11 |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | Kemikaalisuojakäsineet |
Suojausluokka | Luokka III | Luokka III |
Kemikaalinkestävyys | JKOPT | JKL |