{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | MicroFlex® | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Sopii allergikon iholle | |
EN 374 | Tyyppi A (JKLOPST) | |
Kemikaalinkestävyys | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Materiaali | Neopreeni, nitriili | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Rungon materiaali | Neopreeni, nitriili | |
Pinnoitus | Neopreeni, nitriili | |
Paksuus | 0,2 mm | |
Pituus | 285 mm | |
Sisältö | 50 | |
Paino | 8,1 g | |
Väri | vihreä | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 9 | |
AQL | 0,65 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094724 9 | |
EAN / GTIN | 076490453497 | |
Valmistajan numero | 93-260/8.5-9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kertakäyttökäsinesarja MicroFlex® 93-260 9
pyynnöstä
Varastossa
773 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
9 759 kappaletta varastossa
|
|
Väri | vihreä | sininen |
Sisältö | 50 | 50 |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti |
Paksuus | 0,2 | 0,26 |
Käsineen koko | 9 | 9 |
Suojausluokka | Luokka III | Luokka III |
Kemikaalinkestävyys | JKLOPST | JKLNPST |