{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | MicroFlex® | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Sopii allergikon iholle | |
EN 374 | Tyyppi A (JKLOPST) | |
Kemikaalinkestävyys | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Materiaali | Neopreeni, nitriili | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Neopreeni, nitriili | |
Pinnoitus | Neopreeni, nitriili | |
Paksuus | 0,2 mm | |
Pituus | 285 mm | |
Sisältö | 50 | |
Paino | 8,1 g | |
Väri | vihreä | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 7 | |
AQL | 0,65 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094724 7 | |
EAN / GTIN | 076490453473 | |
Valmistajan numero | 93-260/6.5-7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kertakäyttökäsinesarja MicroFlex® 93-260, Käsineen koko: 7
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
1 288 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
921 kappaletta varastossa
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus | Tarkkuus | Tarkkuus |
Paksuus | 0,2 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
Rungon materiaali | Neopreeni, nitriili | Nitril | Nitril |
Käsineen koko | 7 | 7 | 7 |
Suojausluokka | Luokka III | Luokka III | Luokka III |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine |
Kemikaalinkestävyys | JKLOPST | JKPT | KPT |