{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | MicroFlex® | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Sopii allergikon iholle | |
EN 374 | Tyyppi A (JKLOPST) | |
Kemikaalinkestävyys | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Materiaali | Neopreeni, nitriili | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Neopreeni, nitriili | |
Pinnoitus | Neopreeni, nitriili | |
Paksuus | 0,2 mm | |
Pituus | 285 mm | |
Sisältö | 50 | |
Paino | 8,1 g | |
Väri | vihreä | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 10 | |
AQL | 0,65 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094724 10 | |
EAN / GTIN | 076490453503 | |
Valmistajan numero | 93-260/9.5-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kertakäyttökäsinesarja MicroFlex® 93-260, Käsineen koko: 10
pyynnöstä
Varastossa
510 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
646 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
2 972 kappaletta varastossa
|
|
Materiaali | Neopreeni, nitriili | Nitriili | Nitriili |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti |
Käyttö | kertakäyttöinen | kertakäyttöinen | kertakäyttöinen |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Sopii allergikon iholle | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää |
Suojausluokka | Luokka III | Luokka III | Luokka III |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine | Kertakäyttökäsine |
Kemikaalinkestävyys | JKLOPST | JKPT | KPT |