Käsinepari ActivArmr Hycron® 27-607, Käsineen koko: 8

Tuote nro.: 094430 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    5,89 € / pari
  • alkaen 12 pari
    4,91 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Hycron®
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton
Istuvuus Hyvä
EN 388 4221X
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Heavy Duty
Pituus 246 mm
Väri sininen
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käsineen koko 8
Paino 57 g
silikoniton kyllä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Kohtalainen
Märkäpito Hyvä
Öljypito Hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Kohtalainen
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali Nitril
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094430 8
EAN / GTIN 10076490102491
Valmistajan numero 27-607/8

Kuvaus

Malli:

ActivArmr Hycron® -sarja. Säänkestävä käsine, puuvilla-jerseytä, nitriilipinnoite, vaativaan käyttöön. Hyvä kestävyys teräväkulmaisia ja hankaavia materiaaleja vastaan. Lujempi ja joustavampi kuin PVC, kestää kolme kertaa pidempään kuin raskas nahkakäsine. Tehokas rasva- ja öljysulku. Soveltuu erityisen hyvin raakavaluosille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle.
Neuleresori ja 3/4-pinnoitus paremman hengittävyyden säilyttämiseksi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420
Antistaattinen EN 1149:n mukaisesti.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin