Käsinepari ActivArmr Hycron® 27-607 9

Tuote nro.: 094430 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    5,89 € / pari
  • alkaen 12 pari
    4,91 € / pari
Koko-opas
pyynnöstä
Varastossa
1 192 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Hycron®
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton
Istuvuus Hyvä
EN 388 4221X
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Heavy Duty
Pituus 246 mm
Väri sininen
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käsineen koko 9
Paino 57 g
silikoniton kyllä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Kohtalainen
Märkäpito Hyvä
Öljypito Hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Kohtalainen
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali Nitril
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094430 9
EAN / GTIN 10076490102507
Valmistajan numero 27-607/9

Kuvaus

Malli:

ActivArmr Hycron® -sarja. Säänkestävä käsine, puuvilla-jerseytä, nitriilipinnoite, vaativaan käyttöön. Hyvä kestävyys teräväkulmaisia ja hankaavia materiaaleja vastaan. Lujempi ja joustavampi kuin PVC, kestää kolme kertaa pidempään kuin raskas nahkakäsine. Tehokas rasva- ja öljysulku. Soveltuu erityisen hyvin raakavaluosille, muovisille muotokappaleille, tankoteräkselle, pellille, suurtehokaapeleille, rakennusaineille, raakapuulle.
Neuleresori ja 3/4-pinnoitus paremman hengittävyyden säilyttämiseksi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420
Antistaattinen EN 1149:n mukaisesti.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin