{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Hycron® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton | |
Istuvuus | Hyvä | |
EN 388 | 4221X | |
Rungon materiaali | puuvilla | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | 3/4-pinnoite | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Pituus | 246 mm | |
Väri | sininen | |
Pinnoitemateriaali | Nitriili | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 57 g | |
silikoniton | kyllä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Kohtalainen | |
Märkäpito | Hyvä | |
Öljypito | Hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Kohtalainen | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | Nitril | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094430 10 | |
EAN / GTIN | 10076490498808 | |
Valmistajan numero | 27-607/10 |