{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | Lycra®, polyamidi | |
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus; Allround | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Käsineen koko | 6 | |
Neulosteknologia | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094300 6 | |
EAN / GTIN | 4045197990013 | |
Valmistajan numero | 094300 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Käsinepari 6
pyynnöstä
Varastossa
4 794 kappaletta varastossa
3,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 346 kappaletta varastossa
4,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
891 kappaletta varastossa
3,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 022 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
5,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
517 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus ;Allround | Tarkkuus ;Allround | Tarkkuus ;Allround | Tarkkuus ;Allround | Tarkkuus ;Allround | Tarkkuus ;Allround |
Väri | musta / harmaa | musta / harmaa | sininen/oranssi | sininen/oranssi | sininen / musta | sininen / musta |
Rungon materiaali | Lycra®, polyamidi | Lycra®, polyamidi | Nailon / Spandex | Nailon | Lycra ® / polyamidi | Lycra ® / polyamidi |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää ;Sopii allergikon iholle | Ei sisällä DMF:ää ;Sopii allergikon iholle | Ei sisällä DMF:ää | Ei sisällä DMF:ää | Ei sisällä DMF:ää ;Sopii allergikon iholle ;Soveltuu kosketusnäytöille | Ei sisällä DMF:ää ;Sopii allergikon iholle ;Soveltuu kosketusnäytöille |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |