{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | Lycra®, polyamidi | |
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus; Allround | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Neulosteknologia | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094300 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569785 | |
Valmistajan numero | 094300 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Käsinepari 12
pyynnöstä
Varastossa
2 341 kappaletta varastossa
3,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 485 kappaletta varastossa
3,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 640 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
5,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 074 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
642 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus ;Allround | Tarkkuus ;Allround | Tarkkuus ;Allround | Tarkkuus ;Allround | Tarkkuus ;Allround |
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | Nitriilivaahto | Nitriili/PU | Vesipohjainen PU/nitriili | Vesipohjainen PU/nitriili |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | Oeko-Tex-standardi 100 | Oeko-Tex-standardi 100 | Oeko-Tex-standardi 100 | Oeko-Tex-standardi 100 |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää ;Sopii allergikon iholle | Ei sisällä DMF:ää | Ei sisällä DMF:ää | Ei sisällä DMF:ää ;Sopii allergikon iholle ;Soveltuu kosketusnäytöille | Ei sisällä DMF:ää ;Sopii allergikon iholle ;Soveltuu kosketusnäytöille |
EN 388 | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |