{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | Lycra®, polyamidi | |
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus; Allround | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Käsineen koko | 8 | |
Neulosteknologia | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094300 8 | |
EAN / GTIN | 4045197890108 | |
Valmistajan numero | 094300 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Käsinepari, Käsineen koko: 8
pyynnöstä
Varastossa
33 033 kappaletta varastossa
3,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 059 kappaletta varastossa
4,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 500 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 989 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | Vesipohjainen PU/nitriili | Vesipohjainen PU/nitriili | Vesipohjainen PU/nitriili |
Väri | musta / harmaa | musta / harmaa | sininen / musta | sininen / musta |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineen koko | 8 | 8 | 8 | 8 |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |