Käsinepari lehmännahka 12

Tuote nro.: 094055 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,03 € / pari
  • alkaen 12 pari
    5,03 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
3 971 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Rungon materiaali lehmännahka
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää
Pinnoitevaihtoehto ei pinnoitetta
Paino 180 g
Materiaali lehmännahka
Käsineen koko 12
Pituus 260 mm
Paksuus 1
EN 388 3133X
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kokonahkakäsineet, härännahkaa
Käyttöalue Heavy Duty
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Haljasnahkakäsineet, härännahkaa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094055 12
EAN / GTIN 4045197890412
Valmistajan numero 094055 12

Kuvaus

Malli:

Nahkakäsine mekaanisia riskejä sisältävään käyttöön. Luja kaksoissauma ja kumitettu kalvosin. Kestävän pintamateriaalin ansiosta käsine on erityisen pitkäikäinen. Etusormi kokonaan nahkaa.
Puuvillainen sisävuori vain kämmenpuolella.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin