{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Rungon materiaali | lehmännahka | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paino | 180 g | |
Materiaali | lehmännahka | |
Käsineen koko | 10 | |
Pituus | 260 mm | |
Paksuus | 1 | |
EN 388 | 3133X | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Kokonahkakäsineet, härännahkaa | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Väri | valkoinen | |
Tuotetyyppi | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa |
Tuotekoodi | 094055 10 | |
EAN / GTIN | 4045197890092 | |
Valmistajan numero | 094055 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Käsinepari lehmännahka 10
pyynnöstä
Varastossa
62 942 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
5,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 852 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 724 kappaletta varastossa
3,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 426 kappaletta varastossa
2,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Väri | valkoinen | sininen/valkoinen | harmaa/vihreä | harmaa |
Materiaali | lehmännahka | lehmännahka | Naudan haljasnahka | Naudan haljasnahka |
Rungon materiaali | lehmännahka | lehmännahka | Naudan haljasnahka | Naudan haljasnahka |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
EN 388 | 3133X | 3233X | 4123X | 4133X |
Tuotetyyppi | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa |