{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Rungon materiaali | lehmännahka | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Paino | 180 g | |
Materiaali | lehmännahka | |
Käsineen koko | 11 | |
Pituus | 260 mm | |
Paksuus | 1 | |
EN 388 | 3133X | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Kokonahkakäsineet, härännahkaa | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Väri | valkoinen | |
Tuotetyyppi | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa |
Tuotekoodi | 094055 11 | |
EAN / GTIN | 4045197890405 | |
Valmistajan numero | 094055 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Käsinepari lehmännahka 11
pyynnöstä
Varastossa
16 213 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
5,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 642 kappaletta varastossa
3,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 891 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältö | 1 | 1 | 1 |
Materiaali | lehmännahka | Naudan haljasnahka | lehmännahka |
Paksuus | 1 | 1 | 1 |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia ;lateksiton ;Ei sisällä DMF:ää | Ei sisällä silikonia ;lateksiton ;Ei sisällä DMF:ää | Ei sisällä silikonia ;lateksiton ;Ei sisällä DMF:ää |
EN 388 | 3133X | 4123X | 3233X |
Käsinetyyppi | Kokonahkakäsineet, härännahkaa | Haljasnahkakäsineet, härännahkaa | Kokonahkakäsineet, härännahkaa |