Huomiofleecetakki 2XL

Tuote nro.: 091747 2XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Blakläder-huomiovaatteet
    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Kangaskoostumus 100% polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
    Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
    Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
    Valkaisu ei valkaisua
    Kemiallinen pesu ei kemiallista pesua
    Kuivaus ei rumpukuivausta
    Silitys ei saa silittää
    Väri keltainen
    Vain yksi koko 2XL
    Standardi EN ISO 20471
    Tuotetyyppi Huomiotakki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 091747 2XL
    EAN / GTIN 7330509289471
    Valmistajan numero 485325603300XXL

    Kuvaus

    Malli:

    Topattu huomiofleecetakki. Korttitasku ja muovivetoketju. Sopii ihanteellisesti toiseksi vaatekerraksi turvatakin alle.
    • Vetoketjulliset rintataskut.
    • Kaksi etutaskua.
    • Pitkät hihat, säädettävissä hihansuissa kuminauha.
    • Vyötäröllä säädettävä nauha.

    Standardi:

    Sertifiointi EN ISO 20471, luokka 3

    Ohje:

    Blakläder-huomiovaatetuskategoria C, yhdistelmäsertifiointi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin