Huomiourheilutakki, keltainen / merensininen, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 091745 S
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 200
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa
  • Standardi: EN ISO 20471; EN 343

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Blakläder-huomiovaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 200 g/m2
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Valkaisu ei valkaisua
Kemiallinen pesu ei kemiallista pesua
Kuivaus ei rumpukuivausta
Silitys ei saa silittää
Väri keltainen / merensininen
Vain yksi koko S
Standardi EN ISO 20471; EN 343
Tuotetyyppi Huomiotakki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091745 S
EAN / GTIN 7330509288504
Valmistajan numero 483719773389S
Valmistaja Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Kuvaus

Malli:

Laadukas ja toimiva funktionaalinen huomiosuojatakki, jossa on laminoidut 50 mm:n heijastinraidat. Tuulen- ja vedenpitävä ja hengittävä fleecevuorattu kaulus.
  • Hupun voi irrottaa ja kääriä kauluksen sisälle.
  • Liimatut saumat ja tuuletuspaneelit edessä.
  • Rintataskuissa vettähylkivä vetoketju ja fleecevuori.
  • Sisäpuolella verkkokangas ja matkapuhelintasku.
  • Vetoketjulliset etutaskut.
  • Tarrakiinnityksellä säädettävät hihansuut.
  • Vyötäröllä säädettävä nauha.

Standardi:

Sertifiointi EN ISO 20471, luokka 3; EN 343
Sertifiointi EN ISO 20471, luokka 2; EN 343

Ohje:

Blakläder huomioluokitus C yhdistelmäsertifiointiin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Blakläder-huomiovaatteet" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin